Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Kurzbohrf.JIS B6339IK1-16mm SK40 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CNC-Kurzbohrf.JIS B6339IK1-16mm SK40 FORMAT
CNC-Kurzbohrf.JIS B6339IK1-16mm SK40 FORMAT
CNC-Kurzbohrf.JIS B6339IK1-16mm SK40 FORMAT
CNC-Kurzbohrf.JIS B6339IK1-16mm SK40 FORMAT
CNC-Kurzbohrf.JIS B6339IK1-16mm SK40 FORMAT
CNC-Kurzbohrf.JIS B6339IK1-16mm SK40 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784530231
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784530231
EAN/GTIN:
     4317784530231
Suchbegriffe:
NC-Bohrfutter JIS B 6339
nc-bohrfutter jis b 6339
CNC-Kurzbohrfutter

Ausführung: Kurze Bauform, starr ausgeführte Führungselemente, gehärtete und geschliffene Verschleißteile garantieren hohe Rundlaufgenauigkeit und lange Lebensdauer. Die kompakte Bauweise und die hohe Steifigkeit führen zu den besten Bearbeitungsergebnissen. Durch das integrierte Schneckengetriebe werden hohe Spannkräfte bei geringem Kraftaufwand erreicht, Haltemoment > 75 Nm bei Ø 13 mm. Durch die Selbsthemmung des Schneckengetriebes ist die Bearbeitung auch bei Linkslauf und schnellgebremster Spindel sicher. Kegelwinkel: Toleranz AT3. Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm. Rundlaufgenauigkeit: 0,03 mm. Max. zul. Drehzahl: 7000 min-1. Wuchtgüte: vorgewuchtet bis 7000 min-1 mit einer Restunwucht von max. 40 gmm. Anwendung: Zum Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden und für einfache Schlichtfräsarbeiten. Einsetzbar in Bearbeitungszentren, Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen. Lieferumfang: Kurzbohrfutter mit Sechskantschlüssel.

Weitere Informationen:
Spannbereich:
1,0–16,0 mm
l1:
88 mm
d1:
50 mm
BT:
40
Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter, CNC-Kurzbohrfutter, NC-Bohrfutter, Werkzeug, Werkzeugmaschine, CNC-Bohrfutter, Dreibackenkurzbohrfutter, Präzisionsspannwerkzeug, Kurzbohrfutter, Werkzeugaufnahme, NC-Kurzbohrfutter, Dreibackenkurzspannbohrfutter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 174,57*
€ 211,10*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,82*
€ 217,58*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 173,53*
€ 217,81*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 180,20*
€ 218,75*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 179,00*
€ 222,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,58*
€ 258,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,08*
€ 254,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,25*
€ 232,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,82*
€ 213,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.