Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge HSSBi M42 38mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge HSSBi M42 38mm FORMAT
Lochsäge HSSBi M42 38mm FORMAT
Lochsäge HSSBi M42 38mm FORMAT
Lochsäge HSSBi M42 38mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784522335
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784522335
EAN/GTIN:
     4317784522335
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hss lochsäge format
lochsäge
Lochsäge HSS Bimetall, HSS Co5; FORMAT

Ausführung: Aus HSS Bimetall, für sehr hohe Schnittleistungen. Die Bimetallkonstruktion bietet höchste Sicherheit und verbindet Verschleißfestigkeit mit hoher Standzeit und Präzision. Kein Bruch auch bei erhöhter Belastung. Mit solider Grundplatte für mehr Gewindegänge, dadurch erhöht sich die Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit. Die seitlichen Schlitze erleichtern das Entfernen der Kerne. Schnitttiefe: 38 mm. Lieferung ohne Aufnahmeschaft und ohne Bohrer. Mit Combi-Verzahnung 4/6 ZpZ für einen schwingungsarmen Lauf in hochlegiertem Stahl und rostfreiem Stahl ab 2 mm. Anwendung: Einsetzbar in Verbindung mit Bohrmaschinen oder Akkubohrschraubern, ermöglicht großkalibrige, genaue Bohrungen beispielweise für Rohrdurchführungen im Lüftungsbau, Automobilbau oder der Anlagentechnik.

Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Gusseisenwerkstoffe:
bedingt geeignet
Stähle bis 1000 N/mm²:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronzen:
bedingt geeignet
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg.:
bedingt geeignet
Sägen-Ø:
38 mm
empfohlene Drehzahl U/min Baustahl:
230
empfohlene Drehzahl U/min Gusseisen:
150
empfohlene Drehzahl U/min Werkzeug- und Edelstahl:
115
empfohlene Drehzahl U/min Messing:
300
empfohlene Drehzahl U/min. Aluminium:
345
empfohlene Drehzahl U/min Holz/PVC:
2400
Weitere Suchbegriffe: format lochsäge, Bimetall, Co8, einzeln, HSS, FORMAT, 2708
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
20
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,65*
2 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 3,78*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,50*
€ 3,81*
1 Tag
35
1
€ 7,90*
ab € 2,52*
€ 3,84*
4 Tage
35
1
€ 4,30*
ab € 2,51*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.