Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H.Gewindeb. D352 HSS-E M3-12 Sortim. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H.Gewindeb. D352 HSS-E M3-12 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS-E M3-12 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS-E M3-12 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS-E M3-12 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS-E M3-12 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS-E M3-12 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS-E M3-12 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS-E M3-12 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS-E M3-12 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS-E M3-12 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS-E M3-12 Sortim. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784517256
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784517256
EAN/GTIN:
     4317784517256
Suchbegriffe:
Gewindeschneidzeug-Satz
gewindeschneidzeug-satz m3-12
gewindeschneidzeug satz
gewindeschneidzeug-satz m3
Hand-Gewindeschneidwerkzeug-Satz M3–12 im Stahlblechkoffer

Ausführung: Lieferung in stabilem Stahlblechkoffer mit Tragegriffen und 2 Verschlüssen. Die Werkzeuge, Oberfläche blank, sind in verschiedenen Halterungen untergebracht und sofort griffbereit.

Satzinhalt: 7 Gewindebohrersätze 3-teilig, HSS-E, DIN 352, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 7 Spiralbohrer, HSS-E, DIN 338 N, in den jeweiligen Kernbohrmaßen Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 7 Schneideisen, HSS-E, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 5 Schneideisenhalter, DIN 225, 20 x 5; 20 x 7; 25 x 9; 30 x 11; 38 x 14 2 Windeisen, verstellbar DIN 1814, Größe 1; 2
Weitere Suchbegriffe: Stahlblechkoffer, 0222, im, Hand-Gewindeschneidwerkzeug-Satz, Gewindeschneidwerkzeug-Sortiment, HSS, Sortiment, 17950222, HSS-E
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,98*
€ 121,93*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 99,58*
€ 121,97*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 99,20*
€ 122,58*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,24*
€ 124,90*
5 Tage
26
Frei Haus
ab € 100,82*
€ 126,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.