Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSSEM8x0,75 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSSEM8x0,75 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSSEM8x0,75 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSSEM8x0,75 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSSEM8x0,75 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSSEM8x0,75 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSSEM8x0,75 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSSEM8x0,75 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSSEM8x0,75 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784482332
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784482332
EAN/GTIN:
     4317784482332
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
m8 feingewinde-schneideisen
Schneideisen

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, geläppt, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für metrisches Feingewinde nach ISO DIN 13.

Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
9
Stähle bis 1000 N/mm²:
5
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
5
Gewinde x Steigung:
M8 x 0,75 mm
Außen-Ø x Höhe:
25 x 9 mm
Weitere Suchbegriffe: fein gewinde-schneideisen, Schneideisen, Gewindeschneidwerkzeuge, Feingewinde, 1813, Metrisches, HSS-E
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,43*
€ 32,07*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,52*
€ 32,08*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,81*
€ 32,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,81*
€ 33,36*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,42*
€ 37,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.