Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS M2 lks. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS M2 lks. FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS M2 lks. FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS M2 lks. FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS M2 lks. FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS M2 lks. FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS M2 lks. FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS M2 lks. FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS M2 lks. FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS M2 lks. FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS M2 lks. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784482158
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784482158
EAN/GTIN:
     4317784482158
Suchbegriffe:
Links-Gewinde-Schneideisen
Linksgewinde-Schneideisen
Linksgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Schneideisen für Linksgewinde

Ausführung: Toleranzfeld 6g, geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für metrische Linksgewinde nach ISO DIN 13.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M2
Stähle bis 850 N/mm²:
9
Steigung:
0,40 mm
Außen-Ø x Höhe:
16 x 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, regel-gewinde-schneideisen m2,0, regelgewinde-schneideisen din 223, linksgewinde schneideisen, für, 1808, Linksgewinde, Schneideisen, Gewindeschneidwerkzeuge, Metrisches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,94*
€ 32,77*
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 23,86*
€ 32,78*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,43*
€ 33,38*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 24,44*
€ 34,02*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,67*
€ 38,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.