Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker D373 HSS M6 KL TiN FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsenker D373 HSS M6 KL TiN FORMAT
Flachsenker D373 HSS M6 KL TiN FORMAT
Flachsenker D373 HSS M6 KL TiN FORMAT
Flachsenker D373 HSS M6 KL TiN FORMAT
Flachsenker D373 HSS M6 KL TiN FORMAT
Flachsenker D373 HSS M6 KL TiN FORMAT
Flachsenker D373 HSS M6 KL TiN FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784476522
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784476522
EAN/GTIN:
     4317784476522
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 kernloch
din 373
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft, für Kernloch, TiN-beschichtet

Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.

Hinweis: Der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewindekernlöcher.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
80 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm²:
empfohlen
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg.:
bedingt geeignet
Schaft-Ø:
8,0 mm
für Gewinde:
M6
Senker-Ø:
11 mm
Zapfen-Ø:
5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: din 373 m6, Kernloch, TiN, für, Flachsenker, Für, 1407, mit, Schaft, zyl., 180°
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 8,62*
€ 12,13*
Lager 7
7
1
€ 4,79*
ab € 8,63*
€ 12,16*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 8,75*
€ 12,29*
24 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 8,71*
€ 12,54*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 13,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.