Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker D373 HSS M12 M DL TiN FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsenker D373 HSS M12 M DL TiN FORMAT
Flachsenker D373 HSS M12 M DL TiN FORMAT
Flachsenker D373 HSS M12 M DL TiN FORMAT
Flachsenker D373 HSS M12 M DL TiN FORMAT
Flachsenker D373 HSS M12 M DL TiN FORMAT
Flachsenker D373 HSS M12 M DL TiN FORMAT
Flachsenker D373 HSS M12 M DL TiN FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784476485
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784476485
EAN/GTIN:
     4317784476485
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 m 12
din 373
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft, für Durchgangsloch, Gütegrad mittel, TIN-beschichtet

Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.

Bestell-Nr. 1403 1200 ist nicht genormt.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm²:
empfohlen
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg.:
bedingt geeignet
Schaft-Ø:
12,5 mm
für Gewinde:
M12
Senker-Ø:
20 mm
Zapfen-Ø:
13,5* mm
Weitere Suchbegriffe: din373 mittel, TiN, mittel, 1404, Flachsenker, Durchgangsloch, Für, mit, Gütegrad, Schaft, zyl., 180°
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,02*
€ 22,89*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 16,07*
€ 22,89*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,43*
€ 23,54*
6 Tage
2
€ 4,30*
ab € 16,41*
€ 24,03*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 17,24*
€ 29,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.