Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker D373 HSS M5 M DL TiN FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsenker D373 HSS M5 M DL TiN FORMAT
Flachsenker D373 HSS M5 M DL TiN FORMAT
Flachsenker D373 HSS M5 M DL TiN FORMAT
Flachsenker D373 HSS M5 M DL TiN FORMAT
Flachsenker D373 HSS M5 M DL TiN FORMAT
Flachsenker D373 HSS M5 M DL TiN FORMAT
Flachsenker D373 HSS M5 M DL TiN FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784476447
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784476447
EAN/GTIN:
     4317784476447
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 m5
din 373
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft, für Durchgangsloch, Gütegrad mittel, TIN-beschichtet

Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.

Bestell-Nr. 1403 1200 ist nicht genormt.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
80 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm²:
empfohlen
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg.:
bedingt geeignet
Schaft-Ø:
8,0 mm
für Gewinde:
M5
Senker-Ø:
10 mm
Zapfen-Ø:
5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: din373 mittel, TiN, mittel, 1404, Flachsenker, Durchgangsloch, Für, mit, Gütegrad, Schaft, zyl., 180°
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 10,59*
4 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 8,38*
€ 11,81*
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 8,37*
€ 11,84*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 8,45*
€ 11,98*
23 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 8,50*
€ 12,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.