| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784476416 Herst.-Nr.: 3014011200 EAN/GTIN: 4317784476416 |
| |
|
| | |
| Flachsenker 180° mit zyl. Schaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 100 mm | Stähle bis 850 N/mm²: | empfohlen | Sperrcode: | 0 | Stähle bis 1000 N/mm²: | empfohlen | Rost- und säurebeständige Stähle INOX: | empfohlen | Al, Al- und Mg-Leg.: | bedingt geeignet | Schaft-Ø: | 12,5 mm | für Gewinde: | M12 | Senker-Ø: | 20 mm | Zapfen-Ø: | 13,0 mm | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3014011200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchgangsloch, FORMAT, DIN373FORMAT, DIN, HSS, fein, 373, 180°, Schaft, Gütegrad, Flachsenker, 1401, DIN373, zyl., TiN, mit, Senker, Für, Flach-Senker, 3014011200, 14011200 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,83* | € 22,48* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 15,92* | € 22,49* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,06* | € 24,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,06* | € 24,62* | | | | | 9 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 20,32* | € 28,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|