| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784389761 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7830607586 EAN/GTIN: 4317784389761 |
| | |
|
| | |
| Lebensmittelfett, NSF H1 • Helles Aluminiumkomplexseifen-Schmierfett • Walkstabil, haftfähig • Gute Korrosionseigenschaften, wasserbeständig, säurefrei • Geeignet zur Wälz- und Gleitlagerschmierung von Maschinen in der Lebensmittel-, Genuss-, Futtermittel- und Verpackungsindustrie • Wird dort eingesetzt, wo ein Kontakt der Lebensmittel mit Schmierfett technisch unvermeidbar/nicht auszuschließen ist und unnötiger Lebensmittelkontakt (Überschmierungen) zu vermeiden ist • H1-Zulassung der NSF (National Science Foundation) NSF-Registration-No. 133784, 127969, 133785 • Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2 • Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: KPF2N-20 • Tropfpunkt: >250 °C IP396 • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +140 °C DIN 51825 (kurzfristig bis +160 °C) Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-kg-Dose | udf_EDE_Katalog: | 29314842 | Inhalt: | 1 kg | kata_Bx: | B7 | kata_BG1: | BG1 | kata_Bx_Nr: | 7830607586 | kata_BGx_Nr: | 3564104770 | Gebinde: | Dose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmierstoff, für, Lebensmittelmaschinen, Coll, Lebensmittelfette, und, E-COLL, Fette, Schmiermittel, E-Coll-Lebensmittelfett, Mehrzweckfett, Kupferpastenspray, Wartungsprodukt, Fettpressen-Schmiergarnitur, Instanhaltungsprodukt, Fett, 4317784389761, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,90* | ab € 12,97* | € 15,89* | | | | Lager 7 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,95* | € 15,90* | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 13,93* | € 17,03* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 13,44* | € 17,13* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 16,62* | € 19,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 12,95* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 159,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|