Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 galZn M16x65 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 galZn M16x65 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M16x65 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M16x65 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M16x65 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784351164
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784351164
EAN/GTIN:
     4317784351164
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933-8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt * Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
d:
16 mm
Abmessung:
16 x 65 mm
Nennmaß:
M 16
s:
24 mm
k:
10 mm
amax.:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m16x65, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, DIN933, AM9331665, Sechskantschrauben, Vergleiche, ISO, 4017, 00933.810, M16x65, Stellschrauben, Stahlschrauben, galZn
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
400
25
€ 4,95*
ab € 0,3278*
€ 0,5078*
Lager 7
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 0,3297*
€ 0,5097*
1 Tag
400
25
€ 8,50*
ab € 0,3744*
€ 0,5844*
100
€ 4,80*
ab € 0,5966*
€ 0,7566*
100
€ 4,80*
ab € 0,5866*
€ 0,7566*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5097*
€ 0,60654
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4497*
€ 0,53514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4397*
€ 0,52324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3997*
€ 0,47564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3797*
€ 0,45184
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3297*
€ 0,39234
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,7425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.