Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M16x 65 zn 8.8 VE25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M16x 65 zn 8.8 VE25
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M16x 65 zn 8.8 VE25
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M16x 65 zn 8.8 VE25
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M16x 65 zn 8.8 VE25
Artikel-Nr.:
     223-8319526
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784351164
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M16x 65 zn 8.8 VE25

DIN 933-8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 933
d [mm]:
16 mm
k [mm]:
10 mm
s [mm]:
24 mm
Nennmaß:
M 16
Kopfhöhe:
10 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
a#Tmax. [mm]:
6 mm
Abmessung [mm]:
16 x 65 mm
Konus (a max.):
6 mm
Güte Werkstoff:
8.8
Schlüsselweite:
24 mm
Schrauben Länge:
65 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M16
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 0,2849*
€ 0,4449*
6 Tage
400
25
€ 4,95*
ab € 0,2978*
€ 0,4578*
Lager 223
400
25
€ 8,50*
ab € 0,3744*
€ 0,5844*
100
€ 4,80*
ab € 0,5966*
€ 0,7566*
100
€ 4,80*
ab € 0,5866*
€ 0,7566*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5844*
€ 0,69544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5044*
€ 0,60024
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4944*
€ 0,58834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4544*
€ 0,54074
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4244*
€ 0,50504
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3744*
€ 0,44554
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.