Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrölkonzentrat 1L Flasche chlorfrei (F) E-COLL


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Bohrölkonzentrat 1L Flasche chlorfrei (F) E-COLL
Bohrölkonzentrat 1L Flasche chlorfrei (F) E-COLL
Bohrölkonzentrat 1L Flasche chlorfrei (F) E-COLL
Bohrölkonzentrat 1L Flasche chlorfrei (F) E-COLL
Bohrölkonzentrat 1L Flasche chlorfrei (F) E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784348874
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3098261010
EAN/GTIN:
     4317784348874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Schneidfett
Bohrölkonzentrat

• Mineralölhaltige weiße EP-Bohremulsion, chlorfrei, absolut stabil und homogen • Unempfindlich gegen Härtebereiche im Wasser (Kalk etc.) • Weitgehend resistent gegen mikrobiellen Befall • Bei sachgemäßer Anwendung physiologisch unbedenklich • Kräftig rühren, sonst Ausflockung • Emulgierbar für hohe Werkzeugstandzeiten • Ideal beim Bohren, Drehen, Fräsen, Sägen und Gewindeschneiden • Für Aluminium, Buntmetalle und deren Legierungen sowie Schwarz-, Guss- und Edelstahl • Fräsen: ca. 9%ig (1 l Konzentration in 11 l Wasser) • Sägen, Drehen, Bohren: ca. 10%ig (1 l Konzentration in 10 l Wasser) • Gewindeschneiden: ca. 10%ig (1 l Konzentration in 10 l Wasser)

Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-Liter-Flasche
udf_EDE_Katalog:
29314873
Inhalt:
1 l
Farbe:
weiß
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Bx:
B7
kata_BG1:
BG1
kata_Wx_Nr:
3098261010
kata_Bx_Nr:
7898261010
kata_BGx_Nr:
3564103800
Gebinde:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel, Bohröl, Chemisch-Techn., Talkum, Sägen, Drehen, Fräsen, chlorfrei, Spray, Öle, Schmierleistung, Bohren, Ölkonzentrat, Wartungsprodukt, Technik, Feinmechaniköl, Schneidspray, Kühlschmierstoffkonzentrat, schmieren, schneiden, Schnittgeschwindigkeit, Bohrölkonzentrat, Bohrung, E-Coll-Bohrölkonzentrat, Coll, Sprühfett, Standzeit, E-COLL, Gewinde, Teflon-Spray, Werkzeugstandzeit, Schnittverbesserung, Chemie, Verschleißschutz, Instanhaltungsprodukt, Produkte, Heimwerkeröl, Schneidölspray, chemisch, Standzeitverlängerung, technisch, silikonfrei, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
140
20
€ 4,90*
ab € 5,46*
€ 6,81*
Lager 7
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 7,24*
1 Tag
160
1
€ 7,90*
ab € 5,88*
€ 8,11*
3 Tage
160
1
€ 4,30*
ab € 6,12*
€ 8,55*
1 Tag
140
40
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 8,95*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Flaschen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 5,82* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Flaschen
Mindestbestellmenge: 20 Flaschen ( entspricht € 144,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.