| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784346160 Herst.-Nr.: 4317784346160 EAN/GTIN: 4317784346160 |
| |
|
| | |
| FORMAT Weitere Informationen: | | Ø x Stärke: | 125 x 1,0 mm | max. Drehzahl: | 12200 min-1 | Stahl: | empfohlen | Guss: | bedingt geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: format trennscheiben 125x1x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Trennschleifscheibe, Schleifscheiben, Werkzeug, Trennschleifscheiben, Werkzeugmaschine, Trennscheiben, Schleifscheibe, Schleifmittel, Schleifkörper |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,59* | € 0,85* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,60* | € 0,95* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,61* | € 0,96* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,61* | € 0,98* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,65* | € 1,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|