Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel 5/ 50 S E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageldübel 5/ 50 S E-NORMpro
Nageldübel 5/ 50 S E-NORMpro
Nageldübel 5/ 50 S E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784298612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784298612
EAN/GTIN:
     4317784298612
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
E-NORMpro Nageldübel, Senkkopf
Weitere Informationen:
Typ:
5/50 S
Dübellänge:
50 mm
max. Nutzlänge:
20 mm
mind. Verankerungstiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlnagel, einschlagdübel m6/50, nageldübel, Dübeltechnik, E-NORMpro, Senkkopf
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0158*
€ 0,0246*
7 Tage
14300
100
€ 4,95*
ab € 0,0168*
€ 0,0253*
Lager 7
12155
100
€ 4,79*
ab € 0,0171*
€ 0,0257*
2 Tage
14300
100
€ 8,50*
ab € 0,0237*
€ 0,0348*
3 Tage
1000
100
€ 6,99*
ab € 0,0273*
€ 0,0401*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.