Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diam.Schleifscheibe 12A2 D 150mm D126 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diam.Schleifscheibe 12A2 D 150mm D126 FORMAT
Diam.Schleifscheibe 12A2 D 150mm D126 FORMAT
Diam.Schleifscheibe 12A2 D 150mm D126 FORMAT
Diam.Schleifscheibe 12A2 D 150mm D126 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784289757
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784289757
EAN/GTIN:
     4317784289757
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 150 mm
Typ 12A2
Weitere Informationen:
Körnung:
D 126
Bohrungs-Ø:
32 mm
Außen-Ø:
150 mm
Stahl:
empfohlen
HM:
empfohlen
Topfhöhe:
40 mm
Belagstärke:
3 mm
Belagbreite:
10 mm
Konzentration:
75 %
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, 12A2, Typ, Schleifmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,06*
€ 176,22*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,30*
€ 176,46*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,43*
€ 176,74*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,29*
€ 177,34*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 144,26*
€ 180,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,03*
€ 207,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.