Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel D875/0 A 50x 40mm rostfr. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel D875/0 A 50x 40mm rostfr. FORMAT
Flachwinkel D875/0 A 50x 40mm rostfr. FORMAT
Flachwinkel D875/0 A 50x 40mm rostfr. FORMAT
Flachwinkel D875/0 A 50x 40mm rostfr. FORMAT
Flachwinkel D875/0 A 50x 40mm rostfr. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784288378
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784288378
EAN/GTIN:
     4317784288378
Suchbegriffe:
Flachwinkel
format flachwinkel din 875
flachwinkel
flachwinkel din 875
Flachwinkel Format
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
50 x 40 mm
Querschnitt:
12 x 5 mm
Winkeltoleranz:
0,007 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkel- und Neigungsmessgerät, Schmiege, Winkelwasserwaage, Messwinkel, Bauwinkel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess- und Prüfwerkzeug, Neigungsmesser, Winkelmessgeräte, Neigungswasserwaage, Winkel, Winkelmesser, Winkelmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 4,90*
ab € 16,07*
€ 22,58*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 16,29*
€ 22,86*
2 Tage
15
€ 7,90*
ab € 16,62*
€ 23,28*
6 Tage
15
€ 4,30*
ab € 16,67*
€ 23,72*
Lager 7
13
€ 4,79*
ab € 16,32*
€ 23,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.