Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präz.-Fühlerlehre 20Bl. 0,05-1,0mm Messing FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präz.-Fühlerlehre 20Bl. 0,05-1,0mm Messing FORMAT
Präz.-Fühlerlehre 20Bl. 0,05-1,0mm Messing FORMAT
Präz.-Fühlerlehre 20Bl. 0,05-1,0mm Messing FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784287050
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784287050
EAN/GTIN:
     4317784287050
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
Präzisions-Fühlerlehre, antimagnetisch
Weitere Informationen:
Blattlänge:
100 mm
Blattzahl:
20
Messbereich mm:
0,05–1,00 um 0,05 mm steigend
Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre 20 blatt 0,05-1 mm, fühlerlehre, fühlerlehre 0,05-1mm, antimagnetisch, Kleinlehren, Präzisions-Fühlerlehre
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
129
10
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 11,51*
3 Tage
129
1
€ 6,90*
ab € 9,22*
€ 13,08*
2 Tage
131
1
€ 7,90*
ab € 9,23*
€ 13,09*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,34*
€ 13,35*
5 Tage
131
1
€ 4,30*
ab € 9,21*
€ 13,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.