| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784277754 Herst.-Nr.: 4317784277754 EAN/GTIN: 4317784277754 |
| |
|
| | |
| FORMAT Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 274 mm | Schlüsselweite: | 10,0 mm | Klingenlänge: | 240 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüssel 10mm quergriff, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel quergriff, Handwerkzeuge, Handwerkzeug, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,22* | € 6,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,24* | € 6,28* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,23* | € 6,41* | | | | | 28 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,28* | € 6,65* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,00* | € 7,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|