Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Stahld. 200x30mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Stahld. 200x30mm FORMAT
Rundbürste Stahld. 200x30mm FORMAT
Rundbürste Stahld. 200x30mm FORMAT
Rundbürste Stahld. 200x30mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784271226
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784271226
EAN/GTIN:
     4317784271226
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl format
rundbürste
Stahldraht Lieferung inkl. folgender Bohrreduzierstücke: 13, 15, 16, 19, 20 mm sowie 7/8" und 1".
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
30 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
max. Drehzahl:
4500 min-1
Bohrung Ø:
31,75 mm
Bürsten-Ø:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, Handwerkzeug, Maschinenbürste, Werkbankschleiferbürste, Werkzeug, Werkzeugmaschine, gewellte Rundbürste, Technische Bürsten, Maschinenbürsten, Rundbürsten, Reinigungswerkzeug, gewellte Rundbürsten, Rundbürste gewellter Draht, Werkbankschleiferbürsten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 6,90*
ab € 14,83*
€ 21,10*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,96*
€ 21,11*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,28*
€ 21,56*
5 Tage
17
€ 4,30*
ab € 15,16*
€ 22,02*
1 Tag
5
€ 8,50*
ab € 17,49*
€ 24,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.