Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Stahldraht 200x30 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Stahldraht 200x30 mm Format
Rundbürste Stahldraht 200x30 mm Format
Artikel-Nr.:
     4012-204048
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784271226
EAN/GTIN:
     4317784271226
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl format
rundbürste
Rundbürste, Stahldraht, gewellt

Ausführung: Mehrreihige, aggressive Ausführung mit gewelltem Draht.

Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen, zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entzundern, Mattieren und Reinigen. Optimal geeignet für die Bearbeitung von großflächigen Teilen.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.


Lieferung inkl. folgender Bohrreduzierstücke: 13, 15, 16, 19, 20 mm sowie 7/8" und 1".
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, 70160200, Bürste, Bürsten, Draht, FORMAT, gewellte, gewellter, Handwerkzeug, Maschinenbürste, Maschinenbürsten, Reinigungswerkzeug, Rundbürsten, Technische, Werkbankschleiferbürste, Werkbankschleiferbürsten, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,94*
€ 21,33*
Lager 4012
5
€ 6,90*
ab € 14,86*
€ 21,33*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,25*
€ 21,78*
5 Tage
17
€ 4,30*
ab € 15,27*
€ 22,25*
1 Tag
5
€ 8,50*
ab € 17,49*
€ 24,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.