Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen DIN382 HSS G1 1/2 6kt. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen DIN382 HSS G1 1/2 6kt. FORMAT
Schneideisen DIN382 HSS G1 1/2 6kt. FORMAT
Schneideisen DIN382 HSS G1 1/2 6kt. FORMAT
Schneideisen DIN382 HSS G1 1/2 6kt. FORMAT
Schneideisen DIN382 HSS G1 1/2 6kt. FORMAT
Schneideisen DIN382 HSS G1 1/2 6kt. FORMAT
Schneideisen DIN382 HSS G1 1/2 6kt. FORMAT
Schneideisen DIN382 HSS G1 1/2 6kt. FORMAT
Schneideisen DIN382 HSS G1 1/2 6kt. FORMAT
Schneideisen DIN382 HSS G1 1/2 6kt. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784269834
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784269834
EAN/GTIN:
     4317784269834
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Schneideisen für Whitworth-Rohrgewinde, Außen-Sechskant

Ausführung: Außen-Sechskant ohne Schälanschnitt. Anwendung: Zum Nachschneiden beschädigter Gewinde sowie zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Für Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228, Toleranzklasse A.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1.1/2 Zoll
Stähle bis 850 N/mm²:
3
Kupfer, Messing, Bronzen:
3
Al, Al- und Mg-Leg.:
3
Gänge auf 1 Zoll:
11
SW x Höhe:
85 x 22 mm
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, regelgewinde-schneideisen sechskant, g schneideisen, rohrgewindeschneideisen 1/2", Außen-Sechskant, Whitworth-Rohrgewinde, 1834, Schneideisen, Schneidmutter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 110,82*
€ 136,17*
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 111,11*
€ 136,18*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 115,61*
€ 142,42*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 111,78*
€ 143,33*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 115,38*
€ 144,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.