| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784269803 Herst.-Nr.: 4317784269803 EAN/GTIN: 4317784269803 |
| |
|
| | |
| Schneideisen für NPT-Gewinde Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt. Anwendung: Für NPT kegliges amerikanisches Rohrgewinde ANSI B!.20.1 Kegel 1:16, für Gewinde mit Dichtmittel. Weitere Informationen: | | Gewinde: | NPT 3/4 Zoll | Stähle bis 850 N/mm²: | 5 | Außen-Ø x Höhe: | 55 x 22 mm | Gänge auf 1 Zoll: | 14,0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 68,17* | € 85,08* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 68,51* | € 85,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 68,57* | € 85,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 70,00* | € 87,10* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 69,55* | € 88,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|