Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen D40434 HSS PG 29 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen D40434 HSS PG 29 FORMAT
Schneideisen D40434 HSS PG 29 FORMAT
Schneideisen D40434 HSS PG 29 FORMAT
Schneideisen D40434 HSS PG 29 FORMAT
Schneideisen D40434 HSS PG 29 FORMAT
Schneideisen D40434 HSS PG 29 FORMAT
Schneideisen D40434 HSS PG 29 FORMAT
Schneideisen D40434 HSS PG 29 FORMAT
Schneideisen D40434 HSS PG 29 FORMAT
Schneideisen D40434 HSS PG 29 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784269735
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784269735
EAN/GTIN:
     4317784269735
Suchbegriffe:
PG-Gewinde-Schneideisen
PG-Schneideisen
Panzerrohrgewinde-Schneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Schneideisen für Stahlpanzerrohr-Gewinde

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für Stahlpanzerrohr-Gewinde DIN 40430.

Weitere Informationen:
Gewinde:
PG 29
Stähle bis 850 N/mm²:
9
Außen-Ø x Höhe:
65 x 18 mm
Gänge auf 1 Zoll:
16
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, regelgewinde-schneideisen din 223, Stahlpanzer-Rohrgewinde, Schneideisen, Gewindeschneidwerkzeuge, 1825
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 76,98*
€ 95,18*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 77,21*
€ 95,22*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 77,08*
€ 95,69*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 78,17*
€ 96,94*
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 77,83*
€ 98,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.