Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen D40434 HSS PG 9 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen D40434 HSS PG 9 FORMAT
Schneideisen D40434 HSS PG 9 FORMAT
Schneideisen D40434 HSS PG 9 FORMAT
Schneideisen D40434 HSS PG 9 FORMAT
Schneideisen D40434 HSS PG 9 FORMAT
Schneideisen D40434 HSS PG 9 FORMAT
Schneideisen D40434 HSS PG 9 FORMAT
Schneideisen D40434 HSS PG 9 FORMAT
Schneideisen D40434 HSS PG 9 FORMAT
Schneideisen D40434 HSS PG 9 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784269681
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784269681
EAN/GTIN:
     4317784269681
Suchbegriffe:
PG-Gewinde-Schneideisen
PG-Schneideisen
Panzerrohrgewinde-Schneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Schneideisen für Stahlpanzerrohr-Gewinde

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für Stahlpanzerrohr-Gewinde DIN 40430.

Weitere Informationen:
Gewinde:
PG 9
Stähle bis 850 N/mm²:
9
Außen-Ø x Höhe:
38 x 10 mm
Gänge auf 1 Zoll:
18
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, regelgewinde-schneideisen din 223, Stahlpanzer-Rohrgewinde, Schneideisen, Gewindeschneidwerkzeuge, 1825
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 30,16*
€ 39,85*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,49*
€ 40,32*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 30,70*
€ 40,34*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,27*
€ 41,24*
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 31,31*
€ 42,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.