Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS UNF 5/8 -18 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS UNF 5/8 -18 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF 5/8 -18 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF 5/8 -18 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF 5/8 -18 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF 5/8 -18 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF 5/8 -18 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF 5/8 -18 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF 5/8 -18 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF 5/8 -18 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF 5/8 -18 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF 5/8 -18 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784269636
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784269636
EAN/GTIN:
     4317784269636
Suchbegriffe:
UNF-Gewinde-Schneideisen
UNF-Schneideisen
unf schneideisen
Schneideisen für UNF-Gewinde

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt, ab Nr. 5 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: UNC Grobgewinde ANSI B1.1 UNF Feingewinde ANSI B1.1

Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
9
Gewinde UNC Zoll:
5/8 – 11
Gewinde UNF Zoll:
5/8 – 18
UNC Gänge auf 1 Zoll:
11
UNF Gänge auf 1 Zoll:
18
UNC Außen-Ø x Höhe:
45 x 18 mm
UNF Außen-Ø x Höhe:
45 x 14 mm
Weitere Suchbegriffe: Zollgewinde, Schneideisen, UNF, 1822
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 29,08*
€ 38,48*
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 28,85*
€ 38,50*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 29,60*
€ 39,22*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 29,41*
€ 39,70*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 31,64*
€ 44,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.