Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS UNF 1/2 -20 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS UNF 1/2 -20 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF 1/2 -20 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF 1/2 -20 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF 1/2 -20 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF 1/2 -20 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF 1/2 -20 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF 1/2 -20 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF 1/2 -20 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF 1/2 -20 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF 1/2 -20 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF 1/2 -20 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784269629
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784269629
EAN/GTIN:
     4317784269629
Suchbegriffe:
UNF-Gewinde-Schneideisen
UNF-Schneideisen
unf schneideisen
Schneideisen für UNF-Gewinde

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt, ab Nr. 5 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: UNC Grobgewinde ANSI B1.1 UNF Feingewinde ANSI B1.1

Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
9
Gewinde UNC Zoll:
1/2 – 13
Gewinde UNF Zoll:
1/2 – 20
UNC Gänge auf 1 Zoll:
13
UNF Gänge auf 1 Zoll:
20
UNC Außen-Ø x Höhe:
38 x 14 mm
UNF Außen-Ø x Höhe:
38 x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Zollgewinde, Schneideisen, UNF, 1822
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 21,54*
€ 29,48*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,62*
€ 29,75*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 22,43*
€ 30,64*
4 Tage
8
€ 4,30*
ab € 22,43*
€ 31,25*
1 Tag
7
€ 8,50*
ab € 25,39*
€ 34,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.