Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS UNC 3/8 -16 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS UNC 3/8 -16 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC 3/8 -16 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC 3/8 -16 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC 3/8 -16 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC 3/8 -16 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC 3/8 -16 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC 3/8 -16 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC 3/8 -16 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC 3/8 -16 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC 3/8 -16 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC 3/8 -16 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784269483
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784269483
EAN/GTIN:
     4317784269483
Suchbegriffe:
UNC-Gewinde-Schneideisen
UNC-Schneideisen
unc gewinde schneideisen
Schneideisen für UNC-Gewinde

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt, ab Nr. 5 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: UNC Grobgewinde ANSI B1.1 UNF Feingewinde ANSI B1.1

Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
9
Gewinde UNC Zoll:
3/8 – 16
Gewinde UNF Zoll:
3/8 – 24
UNC Gänge auf 1 Zoll:
16
UNF Gänge auf 1 Zoll:
24
UNC Außen-Ø x Höhe:
30 x 11 mm
UNF Außen-Ø x Höhe:
30 x 11 mm
Weitere Suchbegriffe: Zollgewinde, Schneideisen, UNC, 1820
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,12*
€ 23,81*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,35*
€ 24,06*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,74*
€ 24,78*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 17,88*
€ 25,27*
14 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 22,90*
€ 31,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.