| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784269261 Herst.-Nr.: 4317784269261 EAN/GTIN: 4317784269261 |
| |
|
| | |
| Schneideisen für Whitworth-Gewinde Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für Whitworth-Gewinde BS 84, Toleranzfeld mittel. Weitere Informationen: | | Gewinde: | BSW 7/32 Zoll | Stähle bis 850 N/mm²: | 9 | Außen-Ø x Höhe: | 20 x 7 mm | Gänge auf 1 Zoll: | 24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Whitworth-Gewinde, 1814, Schneideisen, Gewindeschneidwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 16,76* | € 23,41* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 17,00* | € 23,65* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 17,38* | € 24,34* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,45* | € 24,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 22,36* | € 30,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|