Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelhandreibahle DIN2179HSS 4,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelhandreibahle DIN2179HSS 4,0mm FORMAT
Kegelhandreibahle DIN2179HSS 4,0mm FORMAT
Kegelhandreibahle DIN2179HSS 4,0mm FORMAT
Kegelhandreibahle DIN2179HSS 4,0mm FORMAT
Kegelhandreibahle DIN2179HSS 4,0mm FORMAT
Kegelhandreibahle DIN2179HSS 4,0mm FORMAT
Kegelhandreibahle DIN2179HSS 4,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784252843
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3015100400
EAN/GTIN:
     4317784252843
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Maschinen-Kegelreibahle Ausführung: Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Mit Zylinderschaft. Anwendung: Zum Reiben von konischen Bohrungen für Kegelstifte nach DIN 1, DIN 258, DIN 1447, DIN 7977 und DIN 7978. Für die Einzel- und Serienfertigung bestens geeignet. Mit Stiftlochbohrer (#SAPB2235598#, #Seitenverweis#2235598#) vorbohren.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
112 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Gusseisenwerkstoffe:
geeignet
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronzen:
geeignet
Stähle bis 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Stähle bis 42 HRC:
bedingt geeignet
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
bedingt geeignet
Al, Al- und Mg-Leg.:
geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Stähle bis 52 HRC:
bedingt geeignet
Schaft-Ø h9:
5,00 mm
Nenn-Ø:
4,0 mm
Schneidenlänge:
68 mm
kleiner/großer Ø:
3,90/5,26 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3015100400
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, DIN 2179, DIN 2179 Kegelreibahle, DIN 2179 Reibahle, Kegelreibahle DIN 2179, Reibahle DIN 2179, DIN 9, DIN 9 Handkegelreibahle, DIN 9 Kegelreibahle, DIN 9 Reibahle, Handkegelreibahle DIN 9, Kegelreibahle DIN 9, Reibahle DIN 9, din 2179, FORMAT, Maschinen-Kegelreibahle, Reibahlen, Reibwerkzeug, (nicht, lösbare, Schneide), Maschinenreibahle, Kegelschälreibahle, DIN2179, Schneide, Werkzeug, Vorreibahle, Werkzeugmaschine, Nietlochreibahle, DIN, nicht, Kegelreibahle, Handkegelreibahle, 2179, Reibahle, HSSE, HSS-E, Fertigreibahle, Kegel-Reibahle, Maschinenkegelreibahle, 3015100400, 15100400
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
6
€ 4,79*
ab € 12,28*
€ 16,86*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 12,34*
€ 16,90*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 12,70*
€ 17,45*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 13,17*
€ 18,40*
2 Tage
5
€ 9,95*
ab € 15,41*
€ 21,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.