Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 8 galZn M10 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 8 galZn M10 HP E-NORMpro
DIN 985 8 galZn M10 HP E-NORMpro
DIN 985 8 galZn M10 HP E-NORMpro
DIN 985 8 galZn M10 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784230674
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784230674
EAN/GTIN:
     4317784230674
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 Sicherungsmuttern, verzinkt, Handelsverpackung
Weitere Informationen:
d:
10 mm
h max.:
10 mm
Abmessung:
M10
Nennmaß:
M 10
s:
17,0 mm
m:
7,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 m10, din 985, Sechskantmuttern, M10, Selbstsichernde, Muttern, Poly, Stoppmuttern, Sechskant-Muttern, Mutter, 985, galZn, DIN, diverse, Formen, Klemmmuttern, 00985.810, Sicherungsmuttern, AM985100, DIN985, verzinkt, Elastik-Stoppmuttern, Stahl, Vergleiche, ISO, 7040, D985
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
11475
500
€ 4,79*
ab € 0,0378*
€ 0,0522*
6 Tage
13500
500
€ 4,95*
ab € 0,039*
€ 0,054*
1 Tag
13500
500
€ 8,50*
ab € 0,0448*
€ 0,0609*
2 Tage
1000
500
€ 6,99*
ab € 0,0625*
€ 0,0826*
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,30*
ab € 0,0647*
€ 0,086*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.