Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784230674, E-Norm Sicherungsmutter DIN 985 M10 zn HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-704723
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784230674
EAN/GTIN:
     4317784230674
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784230674, Sicherungsmutter DIN 985 M10 zn HP E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung = d:
M10
hmax.:
10 mm
m:
7,0 mm
s:
17 mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10625
500
€ 4,79*
ab € 0,0378*
€ 0,0512*
Lager 260
12500
500
€ 4,95*
ab € 0,039*
€ 0,0529*
1 Tag
12500
500
€ 8,50*
ab € 0,0449*
€ 0,0602*
3 Tage
748
500
€ 6,99*
ab € 0,0624*
€ 0,0821*
21 Tage
12500
500
€ 4,30*
ab € 0,0647*
€ 0,0855*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 26,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.