Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt HM 350X3,6X30- 84Z FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt HM 350X3,6X30- 84Z FORMAT
Kreissägeblatt HM 350X3,6X30- 84Z FORMAT
Kreissägeblatt HM 350X3,6X30- 84Z FORMAT
Kreissägeblatt HM 350X3,6X30- 84Z FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784209199
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784209199
EAN/GTIN:
     4317784209199
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 350x30
kreissägeblatt
HM-Kreissägeblatt, Trapezflachzahn, positiv 5°, FORMAT Ausführung: Die Schnittgeschwindigkeit soll bei Aluminium nicht unter 50 m/s und bei Vollmaterial nicht unter 30 bis 40 m/Sek. liegen. Anwendung: Vorwiegend zum Einsatz auf Tischkreissägen, die im Gegenlauf zur Vorschubrichtung arbeiten. Für Profile und Vollmaterial, Format-, Gehrungs- und Längsschnitte bei Aluminium und anderen Nichteisenmetallen sowie zum Schneiden von Kunstharzen, vorwiegend stärkere Querschnitte.
Weitere Informationen:
Al, Al- und Mg-Leg.:
40
Zähnezahl:
84
Zahnteilung T:
13,08
Anzahl NL/Ø/Teilkreis:
2/10/60 mm
Ø x Stärke x Bohrung:
350 x 3,6 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: format kreissägeblatt, HM-Kreissägeblatt, Trapezflachzahn, positiv, FORMAT, 2680
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,12*
€ 119,33*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,39*
€ 119,57*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,62*
€ 121,86*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,72*
€ 123,41*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,17*
€ 124,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.