Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen DIN382 HSS G 3/8 6kt. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen DIN382 HSS G 3/8 6kt. FORMAT
Schneideisen DIN382 HSS G 3/8 6kt. FORMAT
Schneideisen DIN382 HSS G 3/8 6kt. FORMAT
Schneideisen DIN382 HSS G 3/8 6kt. FORMAT
Schneideisen DIN382 HSS G 3/8 6kt. FORMAT
Schneideisen DIN382 HSS G 3/8 6kt. FORMAT
Schneideisen DIN382 HSS G 3/8 6kt. FORMAT
Schneideisen DIN382 HSS G 3/8 6kt. FORMAT
Schneideisen DIN382 HSS G 3/8 6kt. FORMAT
Schneideisen DIN382 HSS G 3/8 6kt. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784201698
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784201698
EAN/GTIN:
     4317784201698
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Schneideisen für Whitworth-Rohrgewinde, Außen-Sechskant

Ausführung: Außen-Sechskant ohne Schälanschnitt. Anwendung: Zum Nachschneiden beschädigter Gewinde sowie zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Für Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228, Toleranzklasse A.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8 Zoll
Stähle bis 850 N/mm²:
3
Kupfer, Messing, Bronzen:
3
Al, Al- und Mg-Leg.:
3
Gänge auf 1 Zoll:
19
SW x Höhe:
41 x 14 mm
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, regelgewinde-schneideisen sechskant, g schneideisen, g-schneideisen g3/8", Außen-Sechskant, Whitworth-Rohrgewinde, 1834, Schneideisen, Schneidmutter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 27,87*
€ 37,08*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,98*
€ 37,09*
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 28,41*
€ 37,84*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 28,43*
€ 38,63*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 30,43*
€ 42,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.