Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappsplinte ST galZn 6x42 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klappsplinte ST galZn 6x42 HP E-NORMpro
Klappsplinte ST galZn 6x42 HP E-NORMpro
Klappsplinte ST galZn 6x42 HP E-NORMpro
Klappsplinte ST galZn 6x42 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784155250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784155250
EAN/GTIN:
     4317784155250
Suchbegriffe:
DIN 11023
DIN 11023 Klappsplint
DIN 11023 Splint
Klappsplint DIN 11023
Klappsplinte, verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
42 mm
d1:
6,0 mm
Stab-Ø d1:
6,0 mm
Ring Draht-Ø:
3,4 mm
Ring Innen-Ø:
41 mm
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 11023, Klappsplint, Klappstecker, din 11023, DIN11023, 6x42, DIN, 11023, Stecker, galZn, verzinkt, 11023.010, Stahl, Klappsplinte, Splinte, D11023, AM1102360
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,212*
€ 0,332*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,465*
€ 6,395*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,9575*
€ 7,1375*
4 Tage
26
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,075*
€ 10,055*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,40*
€ 10,605*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,1375*
€ 8,49363
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,7875*
€ 6,88713
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,5675*
€ 6,62533
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,1475*
€ 6,12553
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,0575*
€ 6,01843
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,9575*
€ 5,89943
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1983* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.