Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 ST galZn 10,5 KP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9021 ST galZn 10,5 KP E-NORMpro
DIN 9021 ST galZn 10,5 KP E-NORMpro
DIN 9021 ST galZn 10,5 KP E-NORMpro
DIN 9021 ST galZn 10,5 KP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784155076
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784155076
EAN/GTIN:
     4317784155076
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 Ausführung A, gescheuerte U-Scheiben, verzinkt, Kleinpakete Härteklasse 200 HV bis Nennmaß 10,5 mm. Härteklasse 140 HV ab Nennmaß 13,0 mm.
Weitere Informationen:
d1:
10,5 mm
d2:
30,0 mm
Nennmaß:
10,5 mm
Beutelinhalt:
100 Stück
s:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din 9021 stahl, din 9021, U-Scheiben, DIN9021, Scheiben, Scheibe, Nietscheiben, rund, DIN, galZn, Unterlegscheiben, Beilagscheiben, 10, 5x30x2, 5, verzinkt, AM90211050, Flache, 09021.010, D9021, Stahl, 9021, Beilegscheiben, Vergleiche, ISO, 7093-2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
19125
100
€ 4,79*
ab € 0,0409*
€ 0,0601*
1
€ 5,90*
ab € 0,0403*
€ 0,0624*
5 Tage
22600
100
€ 4,95*
ab € 0,0449*
€ 0,0652*
6 Tage
23100
100
€ 6,99*
ab € 0,048*
€ 0,07*
6 Tage
23000
100
€ 4,30*
ab € 0,0493*
€ 0,0726*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.