Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 ST galZn 10,5 KPE-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9021 ST galZn 10,5 KPE-NORMpro
DIN 9021 ST galZn 10,5 KPE-NORMpro
DIN 9021 ST galZn 10,5 KPE-NORMpro
DIN 9021 ST galZn 10,5 KPE-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784155076
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784155076
EAN/GTIN:
     4317784155076
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021, gescheuerte U-Scheibe, verzinkt, Kleinpakete Lieferung: In Kleinpakete
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
s:
2,5 mm
d2:
30,0 mm
Nennmaß = d1:
10,5 mm
Beutelinhalt:
100 Stück
Härteklasse:
140 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din 9021 stahl, din 9021, Scheibe, DIN, 9021, D9021, Stahl, Beilagscheiben, U-Scheiben, 10, 5x30x2, 5, Nietscheiben, Scheiben, Vergleiche, ISO, 7093-2, verzinkt, Beilegscheiben, AM90211050, 09021.010, Unterlegscheibe, DIN9021, Flache, rund, Unterlegscheiben, galZn, DIN 9021 Unterlegscheibe, Scheibe DIN 9021, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,0432*
€ 0,0575*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,0415*
€ 0,06*
9 Tage
23700
100
€ 4,95*
ab € 0,0446*
€ 0,0645*
4 Tage
561
100
€ 6,99*
ab € 0,0481*
€ 0,0693*
Lager 214
24900
100
€ 4,30*
ab € 0,0495*
€ 0,0725*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.