Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 galZn M16x60 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 galZn M16x60 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M16x60 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M16x60 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M16x60 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784149952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784149952
EAN/GTIN:
     4317784149952
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931-8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt * Neue Schlüsselweite nach ISO. b² für Längen bis 125 mm b³ für Längen von 130 bis 200 mm
Weitere Informationen:
d:
16 mm
Abmessung:
16 x 60 mm
b2:
38 mm
b3:
44 mm
Nennmaß:
M 16 mm
s:
24 mm
k:
10,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m 16 x 60 8.8, din 931, din 931 8.8, Maschinenschrauben, DIN931, galZn, Schraube, Sechskantschrauben, M16, Stahlschrauben, D931, Schaftschrauben, DIN, 931, Vergleiche, ISO, 4014, M16x60, Schrauben, 00931.810, AM9311660, Sechskant-Schrauben, verzinkt, Stahl, 8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4161*
€ 0,5661*
Lager 7
3323
50
€ 4,79*
ab € 0,4197*
€ 0,5697*
2 Tage
3850
50
€ 8,50*
ab € 0,476*
€ 0,636*
3 Tage
789
50
€ 6,99*
ab € 0,6558*
€ 0,8558*
6 Tage
3950
50
€ 4,30*
ab € 0,6812*
€ 0,9065*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5697*
€ 0,67794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5397*
€ 0,64224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4897*
€ 0,58274
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4697*
€ 0,55894
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4197*
€ 0,49944
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.