Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784149952, E-Norm Sechskantschraube DIN 931 M16x 60 8.8 zn E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703802
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784149952
EAN/GTIN:
     4317784149952
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784149952, Sechskantschraube DIN 931 M16x 60 8.8 zn E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M16 x 60 mm
b:
38 mm
k:
10,0 mm
s:
24 mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4161*
€ 0,5561*
2 Tage
3323
50
€ 4,79*
ab € 0,4197*
€ 0,5597*
1 Tag
3850
50
€ 8,50*
ab € 0,476*
€ 0,636*
2 Tage
789
50
€ 6,99*
ab € 0,6558*
€ 0,8558*
5 Tage
3950
50
€ 4,30*
ab € 0,6812*
€ 0,9065*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5561*
€ 0,66176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5361*
€ 0,63796
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5161*
€ 0,61416
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4961*
€ 0,59036
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4661*
€ 0,55466
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4161*
€ 0,49516
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.