Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 galZn M12x140 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 galZn M12x140 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M12x140 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M12x140 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M12x140 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784149815
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784149815
EAN/GTIN:
     4317784149815
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931-8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt * Neue Schlüsselweite nach ISO. b² für Längen bis 125 mm b³ für Längen von 130 bis 200 mm
Weitere Informationen:
d:
12 mm
Abmessung:
12 x 140 mm
b2:
30 mm
b3:
36 mm
Nennmaß:
M 12 mm
s:
19/18* mm
k:
7,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8 m 12 x 140, din 931, din 931 8.8, M12, Maschinenschrauben, DIN931, galZn, Schraube, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, AM93112140, D931, Schaftschrauben, DIN, 931, Vergleiche, ISO, 4014, Schrauben, 00931.810, Sechskant-Schrauben, verzinkt, Stahl, 140, 8.8, M12x140
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
25
€ 4,95*
ab € 0,4652*
€ 0,7152*
Lager 7
85
25
€ 4,79*
ab € 0,4743*
€ 0,7243*
1 Tag
100
25
€ 8,50*
ab € 0,5328*
€ 0,8128*
100
€ 4,80*
ab € 0,8461*
€ 1,0561*
100
€ 4,80*
ab € 0,8361*
€ 1,0561*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7243*
€ 0,86192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6443*
€ 0,76672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6143*
€ 0,73102
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5643*
€ 0,67152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5343*
€ 0,63582
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4743*
€ 0,56442
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,1075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.