Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 galZn M12 x 140 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 galZn M12 x 140 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M12 x 140 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M12 x 140 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M12 x 140 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784149815
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784149815
EAN/GTIN:
     4317784149815
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931-8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt * Neue Schlüsselweite nach ISO.- Abmessung M12 x 140 mm - b 36 mm - s 19/18* mm - k 7,5 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M12 x 140 mm
b:
36 mm
s:
19/18* mm
k:
7,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8 m 12 x 140, din 931, din 931 8.8, AM93112140, D931, DIN, DIN931, galZn, ISO, M12, M12x140, Maschinenschrauben, Schaftschrauben, Schraube, Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahl, Stahlschrauben, Vergleiche, verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
75
25
€ 4,95*
ab € 0,4652*
€ 0,7152*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 0,4743*
€ 0,7243*
1 Tag
75
25
€ 8,50*
ab € 0,5328*
€ 0,8228*
100
€ 4,80*
ab € 0,8461*
€ 1,0661*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,8461*
€ 1,0661*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0661*
€ 1,26866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9561*
€ 1,13776
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9161*
€ 1,09016
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,8461*
€ 1,00686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 106,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.