Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 galZn M6x60 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 galZn M6x60 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M6x60 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M6x60 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M6x60 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784149402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784149402
EAN/GTIN:
     4317784149402
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931-8.8, 6-kant-Schrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M6 x 60 mm
b:
18 mm
s:
10 mm
k:
4,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m6, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, 8.8, Stahl, Schraube, D931, Maschinenschrauben, Vergleiche, ISO, 4014, Stahlschrauben, verzinkt, 931, M6x60, 00931.810, DIN, Sechskantschrauben, Sechskantschraube, Schaftschrauben, mit, Schaft, AM931660, DIN931, Schrauben, galZn, DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,0371*
€ 0,0538*
7 Tage
13000
200
€ 4,95*
ab € 0,0383*
€ 0,0559*
1 Tag
13000
200
€ 8,50*
ab € 0,044*
€ 0,0639*
200
€ 4,80*
ab € 0,0693*
€ 0,0997*
Lager 214
13000
200
€ 4,30*
ab € 0,0766*
€ 0,1113*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 22,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.