Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu galZn M12x300 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 603 Mu galZn M12x300 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M12x300 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M12x300 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M12x300 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784148894
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784148894
EAN/GTIN:
     4317784148894
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 (ähnlich) Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Sechskantmutter, verzinkt (Schlossschrauben) Zukünftig ISO 8677. Güte 4.8 bzw. nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen:
d:
12
Abmessung:
12 x 300 mm
Nennmaß:
M 12 mm
dk max.:
30,65 mm
kmax.:
6,95 mm
l <= 120:
30 mm
I <= 200:
36 mm
l > 200:
49 mm
fmax.:
8,75 mm
vmax.:
12,70 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschrauben m12x300, din 603, din 603 m12, Torbandschrauben, M12, Schloßschrauben, galZn, Flachrundschrauben, Vierkantansatz, Flachrundkopfschrauben, M12x300, Schraube, 603, 300, DIN603, AM60312300, Flachkopfschrauben, Schrauben, mit, DIN, 00603.410, verzinkt, Stahl, D603
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1040
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,85*
€ 1,18*
Lager 7
88
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 7,287*
€ 10,107*
6 Tage
104
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,352*
€ 10,152*
2 Tage
1040
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,08*
€ 12,46*
2 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,794*
€ 16,004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,107*
€ 12,02733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,117*
€ 10,84923
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,237*
€ 9,80203
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,987*
€ 9,50453
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,737*
€ 9,20703
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 7,287*
€ 8,67153
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,7287* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.