Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784148894, E-Norm Flachrundschr. DIN 603 M12x300 Mu zn


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-702979
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784148894
EAN/GTIN:
     4317784148894
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784148894, Flachrundschr. DIN 603 M12x300 Mu zn, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M12 x 300 mm
b:
49 mm
dk max.:
30,65 mm
kmax.:
6,95 mm
fmax.:
8,75 mm
vmax.:
12,70 mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1040
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,85*
€ 1,19*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 7,337*
€ 10,267*
Lager 260
104
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,362*
€ 10,312*
3 Tage
1040
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,11*
€ 12,66*
3 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,774*
€ 16,274*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,312*
€ 12,27128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,292*
€ 11,05748
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,372*
€ 9,96268
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,132*
€ 9,67708
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,902*
€ 9,40338
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 7,362*
€ 8,76078
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,7362* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.