Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu galZn M8x35 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Mu galZn M8x35 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M8x35 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M8x35 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M8x35 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784148337
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784148337
EAN/GTIN:
     4317784148337
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 (ähnlich) Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Sechskantmutter, verzinkt (Schlossschrauben) Zukünftig ISO 8677. Güte 4.8 bzw. nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen:
d:
8
Abmessung:
8 x 35 mm
Nennmaß:
M 8 mm
dk max.:
20,65 mm
kmax.:
4,88 mm
l <= 120:
22 mm
I <= 200:
28 mm
l > 200:
41 mm
fmax.:
5,60 mm
vmax.:
8,58 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m8x35, din 603, din 603 m8, AM603835, Torbandschrauben, Schloßschrauben, galZn, Flachrundschrauben, M8x35, Vierkantansatz, Flachrundkopfschrauben, Schraube, 603, DIN603, Flachkopfschrauben, Schrauben, mit, DIN, 00603.410, verzinkt, Stahl, D603
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2800
200
€ 4,95*
ab € 0,0677*
€ 0,0969*
Lager 7
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,0723*
€ 0,1037*
2 Tage
2800
200
€ 8,50*
ab € 0,0774*
€ 0,1113*
4 Tage
533
200
€ 6,99*
ab € 0,1096*
€ 0,1546*
6 Tage
3200
200
€ 4,30*
ab € 0,1122*
€ 0,1617*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 20,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.