Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu galZn M8x35 HPE-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Mu galZn M8x35 HPE-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M8x35 HPE-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M8x35 HPE-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M8x35 HPE-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M8x35 HPE-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784148337
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784148337
EAN/GTIN:
     4317784148337
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube, ähnlich DIN 603, mit 4-kant-Ansatz und 6-kant-Mutter, verzinkt (Schlossschrauben) Hinweis: Zukünftig ISO 8677. Güte 4.8 bzw. nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M8 x 35 mm
b:
22 mm
dk max.:
20,65 mm
kmax.:
4,88 mm
fmax.:
5,60 mm
vmax.:
8,58 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m8x35, din 603, din 603 m8, DIN603, Stahl, Schraube, Flachrundschrauben, mit, Vierkantansatz, Flachrundschraube, Flachkopfschrauben, Schloßschrauben, verzinkt, DIN, 603, (ähnlich), Mutter, AM603835, D603, Torbandschrauben, Flachrundkopfschrauben, 00603.410, M8x35, Schrauben, galZn, DIN 603 (ähnlich) Flachrundschraube mit Mutter, Flachrundschraube mit Mutter DIN 603 (ähnlich), Schlossschraube DIN 603 (ähnlich), 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2600
200
€ 4,95*
ab € 0,068*
€ 0,0971*
6 Tage
2210
200
€ 4,79*
ab € 0,0718*
€ 0,1027*
1 Tag
2600
200
€ 8,50*
ab € 0,0779*
€ 0,1107*
6 Tage
2600
200
€ 6,99*
ab € 0,1096*
€ 0,1536*
Lager 214
2600
200
€ 4,30*
ab € 0,1122*
€ 0,1607*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1457*
€ 0,17338
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1395*
€ 0,16601
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 32,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.