Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Edelstahl A2 6x90 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Edelstahl A2 6x90 HP E-NORMpro
DIN 571 Edelstahl A2 6x90 HP E-NORMpro
DIN 571 Edelstahl A2 6x90 HP E-NORMpro
DIN 571 Edelstahl A2 6x90 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784147019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784147019
EAN/GTIN:
     4317784147019
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Abmessung:
6 x 90 mm
s:
10 mm
k:
4,0 mm
d.:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, edelstahl-sechskantholzschraube 6x90, edelstahlschraube din 571, din 571 a2, DIN, 571, DIN571, AM571690, Schrauben, Edelstahl, Sechskant-Holzschrauben, Wiener, 00571.920, D571, Schlüsselschrauben, 6x90, Schraube, Wurzelschrauben, Holzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1234*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1824*
€ 0,21706
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1724*
€ 0,20516
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1654*
€ 0,19683
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1594*
€ 0,18969
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1514*
€ 0,18017
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.