Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Flachschn.HM 25,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge Flachschn.HM 25,0mm FORMAT
Lochsäge Flachschn.HM 25,0mm FORMAT
Lochsäge Flachschn.HM 25,0mm FORMAT
Lochsäge Flachschn.HM 25,0mm FORMAT
Lochsäge Flachschn.HM 25,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784142502
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784142502
EAN/GTIN:
     4317784142502
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
format lochsäge hartmetall
lochsäge
HM-Lochsäge, Flachschnitt

Ausführung: Mit axial und radial geschliffenem Spezialschliff, der für optimale Schnittergebnisse sorgt. Der Zentrierbohrer sorgt für verlauffreies Anbohren (Ankörnen ist überflüssig). Lieferumfang: Lochsäge inkl. Bohrer. Anwendung: Einsetzbar auf Hand-, Magnet- und Säulenbohrmaschinen. Hinweis: Bei Säulenbohrmaschinen bitte nur manuellen Vorschub verwenden.

Mit Auswurffeder. Diese wirft das Bohrteil aus und schützt die HM-Zähne beim Anbohren. Für Materialstärken bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm. Ab 16–30 mm ist die Lochsäge aus einem Stück gefertigt. Ab 31 mm mit spezialgehärteten Aufnahmehaltern, um die Torsionskräfte aufzufangen. MK 2/MK 3 empfehlen wir ab 31 mm. Durch die stabile Konstruktion entsteht eine große Rundlaufgenauigkeit. Die CAD-optimierten Spanwinkel mit Spezialschliff sorgen für hohe Schnittleistung und Standzeit. Für Flachmaterial. Topfhöhe: 12 mm Ø 16–50 mm ^= 10 mm Schaft, Ø 51–120 mm ^= 13 mm Schaft.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
50
Gusseisenwerkstoffe:
40
Stähle bis 1000 N/mm²:
40
Kupfer, Messing, Bronzen:
70
Stähle bis 1400 N/mm²:
28
Stähle bis 42 HRC:
22
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
30
Al, Al- und Mg-Leg.:
65
Stähle bis 52 HRC:
20
Stähle bis 56 HRC:
18
Stähle bis 60 HRC:
15
Hartbearbeiten über 60 HRC:
10
Sägen-Ø:
25 mm
PG/Metrisch:
M25
Weitere Suchbegriffe: format lochsäge, Flachschnitt, Hartmetall, HM-Lochsäge, 2715, Lochsägen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
48
€ 4,79*
ab € 15,52*
€ 21,52*
1 Tag
56
€ 6,90*
ab € 15,59*
€ 21,56*
1 Tag
63
€ 7,90*
ab € 16,00*
€ 22,06*
4 Tage
63
€ 4,30*
ab € 15,96*
€ 22,43*
1 Tag
56
€ 8,50*
ab € 18,28*
€ 24,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.