Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher PH01 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher PH01 FORMAT
Schraubendreher PH01 FORMAT
Schraubendreher PH01 FORMAT
Schraubendreher PH01 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784135009
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784135009
EAN/GTIN:
     4317784135009
Suchbegriffe:
Phillips-Vergaser-Schraubendreher
Phillips-Vergaser-Schraubenzieher
Phillips-Vergaserschraubendreher
Phillips-Vergaserschraubenzieher
Vergaser-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Größe:
PH 01
Gesamtlänge:
79 mm
Klingenlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, vergaser-schraubendreher (phillips), Handwerkzeug, Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Schraubenzieher, Handschraubenzieher, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schraubendreher, Phillips-Schraubendreher, Schraubwerkzeug, Vergaserschraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Pozidriv-Schraub
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
389
1
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 2,05*
Lager 7
8
1
€ 4,79*
ab € 1,35*
€ 2,05*
2 Tage
390
1
€ 7,90*
ab € 1,35*
€ 2,05*
5 Tage
388
1
€ 4,30*
ab € 1,35*
€ 2,08*
1 Tag
389
20
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.