Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher PZ 1 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher PZ 1 FORMAT
Schraubendreher PZ 1 FORMAT
Schraubendreher PZ 1 FORMAT
Schraubendreher PZ 1 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784122931
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784122931
EAN/GTIN:
     4317784122931
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
FORMAT
Weitere Informationen:
Größe:
PZ 1
Gesamtlänge:
178 mm
Klingenlänge:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher 1 x 80, pz schraubendreher, pz schraubendreher pz1, Handwerkzeug, Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Schraubenzieher, Handschraubenzieher, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schraubendreher, Phillips-Schraubendreher, Schraubwerkzeug, Vergaserschraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Pozidriv-Schraub
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
218
20
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,26*
1 Tag
218
1
€ 4,90*
ab € 1,63*
€ 2,48*
1 Tag
220
1
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 2,54*
5 Tage
226
1
€ 4,30*
ab € 1,66*
€ 2,58*
Lager 7
1
1
€ 4,79*
ab € 1,99*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.